Utgått

Schneider Electric - Exxact bryter trykknapp 1 pol markisevender skruklemme hvit - WDE002254

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact bryter trykknapp 1 pol markisevender skruklemme hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Seriebryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Med belysning - nei

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480202919

Elnummer

1409960

Leverandørens varenummer

WDE002254

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Modell / utførelse:

Seriebryter

Betjeningsmåte:

Vippe

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vekselkontakter:

0

Antall roterende kontakter:

0

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

2

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK03

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

31 mm

Min. dybde på apparatboks:

15 mm

Trykknapp med firkantet vippe. Innsneppsfunksjon av vipperamme. Mulighet for tilleggsfeste/skrue av vipperamme. Enkle og doble kan oppgraderes til IP44 med en tetningssats for innfelt montering eller dedikert IP44 påveggskappe. To blindklemmer (unntatt skjema 6+6T).