Schneider Electric - Exxact DCL innfelt lampeuttak for eldre takbokser - skruklemmer - jordet - hvit - WDE005001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DCL
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480296994
Elnummer
1513115
Leverandørens varenummer
WDE005001
Typebeskrivelse
1513115
Modell / utførelse:
DCL
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
6 A
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
2
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK03
Enhet bredde:
117 mm
Enhet høyde:
117 mm
Enhet dybde:
40 mm
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.


