Schneider Electric - Exxact DCL, lampeplugg, hvit - WDE005022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DCL
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481216090
Elnummer
1513135
Leverandørens varenummer
WDE005022
Typebeskrivelse
1513135
Modell / utførelse:
DCL
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
6 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Pluggadapter:
nei
Exxact tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer, fra standard utførelse til mer eksklusive varianter. Spesielt utviklet for rask og enkel installasjon, perfekt sluttdesign og fleksibilitet for oppgraderinger og modifikasjoner.
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.


