Utgått

Schneider Electric - Exxact dimm+1pol tr.kn 300VA h - WDE002309

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact dimm+1pol tr.kn 300VA h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Type last - Andre

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Seriedimmer - nei

  • Omformer inngang - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480205286

Elnummer

1470204

Leverandørens varenummer

WDE002309

Typebeskrivelse

1470204

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Type last:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

32 mm

Kombi-dimmer med to kretser - en dimmer (300VA) og en bryter (8A). Dimmer for ohmsk belastning og jernkjernetrafoer. Bryterkrets for alle typer laster. Begge funksjonene kan tilkobles i kombinasjon med impulsbrytere.
Kan tilkobles maksimalt fem impulsbrytere. Minnefunksjon av sist innstilt lysnivå. Krever last på bryterkretsen for at dimmeren skal aktiveres.