Utgått

Schneider Electric - Exxact dimm elek.trafo 630W h - WDE002313

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact dimm elek.trafo 630W h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480301933

Elnummer

1470210

Leverandørens varenummer

WDE002313

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

29 mm

Transistordimmer for styring av ohmsk belastning eller elektroniske trafoer. To-veis funksjon i kombinasjon med impulsbrytere. Minnefunksjon av sist innstilte lysnivå. Kan oppgraderes til IP44 ved hjelp av tetningssats eller egen IP44 påveggskappe. Kan påmonteres LED lyssett som tilbehør. Frontplaten rundt trykknappen kan oppgraderes til transparent med fargeinnlegg eller til børstet stål.