Schneider Electric - Exxact dimmer 20-100VA metall - WDE004347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innfelt
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Seriedimmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480301643
Elnummer
1470246
Leverandørens varenummer
WDE004347
Typebeskrivelse
Dimmere standard
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Farge:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Frekvensområde:
50...60 Hz
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
29 mm


