Schneider Electric - Exxact dobbel USB A+A uttak 2,1A antrasitt - WDE002927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Driftsspenningsområde - 100...240 V
Maks utgangsstrøm - 2100 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480992193
Elnummer
1502231
Leverandørens varenummer
WDE002927
Typebeskrivelse
1502231
Modell / utførelse:
Andre
Driftsspenningsområde:
100...240 V
Maks utgangsstrøm:
2100 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Antrasitt
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
30,8 mm
Exxact 2xUSB strømforskyning. Monteres i veggboks eller i dyp påveggskappe (35mm). Gir 5V DC(+/-5%) Håndterer 2x1050mA enheter eller 1x2100mA. Enheten har ikke ladestyring og skal derfor kun brukes for å lade USB-apparater med egen ladestyring. Husk å bestille valgfri ramme til produktet, se eget avsnitt i gruppe 14, eller under «Rammer».
Da det finnes flere ulike standarder/utførelser av produkter for lading gjennom USB, er det ikke sikkert denne enheten fungerer med alle produkter. Enheten er testet med bra resultat på Android mobil/nettbrett, Mac iOS mobil/nettbrett og Windows mobil/nettbrett. Teknisk support har flere detaljer.
Da det finnes flere ulike standarder/utførelser av produkter for lading gjennom USB, er det ikke sikkert denne enheten fungerer med alle produkter. Enheten er testet med bra resultat på Android mobil/nettbrett, Mac iOS mobil/nettbrett og Windows mobil/nettbrett. Teknisk support har flere detaljer.


