Schneider Electric - Exxact enk trykkn m/LED sk ant - WDE003246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Med belysning - Ja
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vipper - 1
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480201684
Elnummer
1409974
Leverandørens varenummer
WDE003246
Typebeskrivelse
Innfelte brytere halogenfrie
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Med belysning:
Ja
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vipper:
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Tilbakemelderkontakt:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Antrasitt
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
15 mm