Utgått

Schneider Electric - Exxact høytaleruttak antrasitt - WDE003915

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact høytaleruttak antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Høyttalerkontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Antrasitt

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480206948

Elnummer

6950704

Leverandørens varenummer

WDE003915

Typebeskrivelse

Koblingsmatriell uttak, Kobber

Anvendelse:

Høyttalerkontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Antrasitt

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

4

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

55 mm

Enhet høyde:

55 mm

Enhet dybde:

53 mm

Høyttaleruttak, 2-ganger. For IP20 veggmontasje i c/c 60mm boks eller 35mm påveggskappe. Polene er i forskjellige farger, rød og sort. Quick plug-in terminaler i fronten og skruklemmer i bakkant.