Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Exxact jordfeilbryter 16A 30mA - WDE002389

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact jordfeilbryter 16A 30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480207860

Elnummer

1635099

Leverandørens varenummer

WDE002389

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere =<63A

Antall poler:

2

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Merkespenning:

230 V

Monteringsmetode:

Innbygning

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Støtstrømskapasitet:

0 kA

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

32 mm

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...2,5 mm²

Snorbryter 10AX. For innfelt montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 35mm. Innsneppsfunksjon av sentralplate. Vippebryter med rødt indikasjonslys og "Opptatt" symbol. Firkantet vippe. For innfelt montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 21mm. Innsneppsfunksjon av vipperamme. Mulighet for tilleggsfeste/skrue av vipperamme. To blindklemmer. Brukes sammen med OPPTATT lyssignal.