Schneider Electric - Exxact KNX enkel vippestykke hvit - WDE002943

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact KNX enkel vippestykke hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480206573

Elnummer

4546310

Leverandørens varenummer

WDE002943

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

KNX trykknapp vippe med programerbare lys for status. Finnes i to utgaver, enkel eller dobbel vippe. For IP20 veggmontasje i c/c 60mm boks eller 35mm påveggskappe.