Utgått

Schneider Electric - Exxact komfortdimm 420W/VA hv - WDE002339

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact komfortdimm 420W/VA hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Type last - Universal

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel

  • Lysverdiminne - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480205620

Elnummer

1470225

Leverandørens varenummer

WDE002339

Typebeskrivelse

1470225

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Type last:

Universal

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Lysverdiminne:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

32 mm

Komfort-dimmer for styring av ohmsk belastning og en type trafo-last samtidig. Ulik trafo-last kan ikke blandes. Minnefunksjon av sist innstilte lysnivå. Lyssegmentet rundt trykknappen viser innstilt lysnivå. Med innebygget trykkområde for to lagrede lysnivåer, orienteringlys for av/på og dimmerfunksjonen.