Schneider Electric - Exxact kortbryter 1/2-pol antrasitt - WDE003053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Hotellkort
Antall vipper - 0
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480202841
Elnummer
1409983
Leverandørens varenummer
WDE003053
Typebeskrivelse
Innfelte brytere halogenfrie
Koblingstype:
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte:
Hotellkort
Antall vipper:
0
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Antrasitt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med adapterplate
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Ja
Belysningsfunksjon:
Belyst (på)
Type belysning:
LED ikke utskiftbar
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
40 mm
Innbyggingsdybde:
12 mm


