Schneider Electric - Exxact LED lyssett til dimmer - WDE002081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Dimmer
Lampetype - LED
Lampefarge - Hvit
Merkespenning - 230...230 V
Nominell strøm - 0,001 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480205897
Elnummer
1410020
Leverandørens varenummer
WDE002081
Typebeskrivelse
Deler
Bruksområde:
Dimmer
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Hvit
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
0,001 A
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Stikksokkel
Nominelt strømforbruk:
1 mA
LED lyssett til dimmer...


