Schneider Electric - Exxact lyssignal enkelt symboler hvit - WDE002071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampefarge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Exxact
EAN/GTIN
3606480203046
Elnummer
1410000
Leverandørens varenummer
WDE002071
Typebeskrivelse
Diverse
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampefarge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
230 V
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med lyskilde:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
Ja
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
1,6 W
Min. dybde på apparatboks:
46 mm


