Schneider Electric - Exxact mekanisk timer 0-15 minutter 2-pol antrasitt - WDE003475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse - Mekanisk
Tidsinnstilling - 0...15 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480204852
Elnummer
1412968
Leverandørens varenummer
WDE003475
Typebeskrivelse
Timere
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse:
Mekanisk
Tidsinnstilling:
0...15 min
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Antrasitt
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
46 mm


