Utgått

Schneider Electric - Exxact par-trykkn sep-lmp hvit - WDE002152

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact par-trykkn sep-lmp hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Med belysning - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480202605

Elnummer

1409978

Leverandørens varenummer

WDE002152

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Med belysning:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vipper:

1

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

1 A

Med signallampe:

Ja

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

46 mm

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Parallelltrykknapp 1A med rød linse. For IP20 innfelt montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 35mm. Inkludert en rød pære med E10 kobling (for sterkere lys kan en E10 LED-pære brukes). Skrutilkobling av sentralplaten men med skjulte skruer.