Schneider Electric - Exxact paralelltrykkn hvit - WDE002147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Med belysning - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480202582
Elnummer
1409977
Leverandørens varenummer
WDE002147
Typebeskrivelse
Innfelte brytere halogenfrie
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Med belysning:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall vipper:
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
1 A
Med signallampe:
Ja
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
46 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm


