Schneider Electric - Exxact påveggsbryter med rød LED indikator og seperat krets - hvit - WDE015551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Vippe
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Med belysning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489504250
Elnummer
1402530
Leverandørens varenummer
WDE015551
Typebeskrivelse
1402530
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Vippe
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Med belysning:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall vekselkontakter:
0
Antall roterende kontakter:
0
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Med lyskilde:
Ja
Med signallampe:
Ja
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
65 mm
Enhet høyde:
75 mm
Enhet dybde:
27 mm


