Utgått

Schneider Electric - Exxact påveggsbryter med rødt indikatorlys [6/1K] og fjærklemmer - hvit - WDE015564

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact påveggsbryter med rødt indikatorlys [6/1K] og fjærklemmer - hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Normalt åpen (NO)

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606489504236

Elnummer

1402528

Leverandørens varenummer

WDE015564

Typebeskrivelse

1402528

Koblingstype:

Normalt åpen (NO)

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Belyst (på)

Type belysning:

LED ikke utskiftbar

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

65 mm

Enhet høyde:

75 mm

Enhet dybde:

27 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Exxact endevender (6/1)+rød LED,skrueløs