Schneider Electric - Exxact PIR 120° R 350W antr - WDE003364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 10,5 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...120 °
Maks omkoblingseffekt - 350 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480205965
Elnummer
1475841
Leverandørens varenummer
WDE003364
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
10,5 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...120 °
Maks omkoblingseffekt:
350 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
120 °
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
10,5 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Antrasitt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Responsverdi lys:
0...500 lx
C-last:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
71 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
36 mm
Diameter:
0 mm
Innbyggingsdybde:
16 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
60 mm


