Utgått

Schneider Electric - Exxact PIR 120° R 350W metall - WDE004364

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact PIR 120° R 350W metall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10,5 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...120 °

  • Maks omkoblingseffekt - 350 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480205972

Elnummer

1475842

Leverandørens varenummer

WDE004364

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10,5 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...120 °

Maks omkoblingseffekt:

350 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

120 °

Optimal montasjehøyde:

1,2 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

10,5 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Responsverdi lys:

0...500 lx

C-last:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

71 mm

Høyde:

71 mm

Dybde:

36 mm

Diameter:

0 mm

Innbyggingsdybde:

16 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

60 mm

Bevegelsesdetektor Basic, tilgjengelig i to versjoner. Én 350W-versjon, "R", for ohmsk belastning (trenger kun én fase tilkoblet). Én 2300W-versjon for ohmsk-, kapasitiv- eller induktiv belastning, "RCL", (krever tilkobling av begge faser/fase og N-leder), kan styre ulike typer av laster samtidig. Deteksjonsområde: 120gr. Justerbar tidsforsinkelse og lux-nivå. Anbefalt monteringshøyde: 1.0 - 1.5 m.