Utgått

Schneider Electric - Exxact PIR 180º R/RC/RL 350W a - WDE003370

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact PIR 180º R/RC/RL 350W a

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 350 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480206122

Elnummer

1475850

Leverandørens varenummer

WDE003370

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

0...180 °

Maks omkoblingseffekt:

350 W

Sensortype:

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Optimal montasjehøyde:

1,2 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

20 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Justerbar lysverdi:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

0...1000 lx

C-last:

Ja

Temperaturområde:

0...0 °C

Antall detekteringssoner:

0

Maks startstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Bevegelsesdetektor Multi, tilgjengelig i to versjoner. Én 350W-versjon, "RC/RL", for styring av én ohmsk- og én trafo-last (kapasitiv eller induktiv) samtidig. Trenger kun én fase tilkoblet. Én 2300W-versjon for ohmsk-, kapasitiv- eller induktiv belastning, "RCL", (krever tilkobling av begge faser/fase og N-leder), kan styre ulike typer av laster samtidig. Deteksjonsområde: 180gr. Detektoren kan innstilles på auto eller manuell ved hjelp av en innebygd trykknapp. 2300W-versjonen har også slave-innstilling. Leveres med to frontplater, med og uten hull for tilgang til integrert trykknapp. Justerbar tidsforsinkelse, lux-nivå, deteteksjonsområde og følsomhet. Anbefalt monteringshøyde: 1.0 - 1.5m.