Utgått

Schneider Electric - Exxact PIR 180º RCL 2300W hvit - WDE002368

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact PIR 180º RCL 2300W hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480206047

Elnummer

1475846

Leverandørens varenummer

WDE002368

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

0...180 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Sensortype:

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

180 °

Optimal montasjehøyde:

1,2 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

20 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

1200 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Responsverdi lys:

0...1000 lx

C-last:

Ja

Temperaturområde:

-5...45 °C

Maks startstrøm:

16 A

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

71 mm

Høyde:

71 mm

Dybde:

43 mm

Innbyggingsbredde:

60 mm

Innbyggingsdybde:

30 mm

Innbyggingslengde:

60 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Bevegelsesdetektor Multi, tilgjengelig i to versjoner. Én 350W-versjon, "RC/RL", for styring av én ohmsk- og én trafo-last (kapasitiv eller induktiv) samtidig. Trenger kun én fase tilkoblet. Én 2300W-versjon for ohmsk-, kapasitiv- eller induktiv belastning, "RCL", (krever tilkobling av begge faser/fase og N-leder), kan styre ulike typer av laster samtidig. Deteksjonsområde: 180gr. Detektoren kan innstilles på auto eller manuell ved hjelp av en innebygd trykknapp. 2300W-versjonen har også slave-innstilling. Leveres med to frontplater, med og uten hull for tilgang til integrert trykknapp. Justerbar tidsforsinkelse, lux-nivå, deteteksjonsområde og følsomhet. Anbefalt monteringshøyde: 1.0 - 1.5m.