Utgått

Schneider Electric - Exxact PIR 2m 180º RCL 2.3kW metall - WDE004365

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact PIR 2m 180º RCL 2.3kW metall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Maks. innkoblingstid - 20 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480206191

Elnummer

1475854

Leverandørens varenummer

WDE004365

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10 m

Maks. innkoblingstid:

20 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...180 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

180 °

Optimal montasjehøyde:

2,2 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

20 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Responsverdi lys:

0...1000 lx

C-last:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

71 mm

Høyde:

71 mm

Dybde:

43 mm

Diameter:

0 mm

Innbyggingsdybde:

16 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

60 mm

Bevegelsesdetektor Advanced 2,2m. For styring av 2300W ohmske, kapasitive og induktive laster, "RCL" (krever tilkobling av begge faser/fase og N-leder). Kan styre ulike laster samtidig. Deteksjonsområde: 180gr. Detektoren har tre innstillinger - auto, manuell ved hjelp av trykknapp, eller slave. Justerbar tidsforsinkelse, lux-nivå, deteksjonsområde og følsomhet. Anbefalt monteringshøyde: 1.8 - 3.5m (optimalt på 2.2m).