Utgått

Schneider Electric - Exxact "rammeløs" høy 1 moduls påveggsboks - Hvit - WDE015761

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact "rammeløs" høy 1 moduls påveggsboks - Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489504526

Elnummer

1402546

Leverandørens varenummer

WDE015761

Typebeskrivelse

1402546

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

Ja

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

Ja

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

47 mm

Exxact 1 hull 47mm påveggskappe komplett