Schneider Electric - Exxact S-pl dimmer m/met front - WDE004496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480205927
Elnummer
1410022
Leverandørens varenummer
WDE004496
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Andre
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


