Schneider Electric - Exxact S-skive LexCom rett Hvit - WDE002434

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact S-skive LexCom rett Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480207501

Elnummer

6950710

Leverandørens varenummer

WDE002434

Typebeskrivelse

Diverse

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Med merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

55 mm

Enhet høyde:

55 mm

Enhet dybde:

27 mm

Sentralskive, rett, med integrerte støvdeksler for 1x eller 2x Actassi S-One konnektor(er). For IP20 veggmontasje c/c 60mm boks. Kan utstyres alle typer Actassi S-One konnektorer. Kan også leveres med fargemerking for å skille funksjonene fra hverandre - data, telefon etc. Et vendbart merkeskilt gir deg mulighet til å ha dedikert informasjon til bruker (fargemerking), installatør (patch nummer skrevet på 9 mm etikett) eller blank. Leveres med en blindplugg i tilfelle bare en konnektor benyttes. å ha dedikert informasjon til bruker (fargemerking), installatør (patch nummer skrevet på 9 mm etikett) eller blank. Leveres med en blindplugg i tilfelle bare en konnektor benyttes.