Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Exxact senterplate 2 x Keystone rød, antrasitt - WDE003377

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact senterplate 2 x Keystone rød, antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Modular-Jack

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Antrasitt

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480649622

Elnummer

6950252

Leverandørens varenummer

WDE003377

Typebeskrivelse

WDE003377

Anvendelse:

Modular-Jack

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Antrasitt

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

Ja

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

55 mm

Enhet høyde:

55 mm

Enhet dybde:

24 mm

Exxact S-skive med støvdeksel i farge antrasitt, for 2xKeystone, hullbilde: 15,4 x 19,3 mm. Passer til Nexans, AMP/Tyco, ECS, CET, Gigamedia, Setec, Krone mm.