Schneider Electric - Exxact senterplate for dimmer med transparent front og innlegg - WDE004495
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480205903
Elnummer
1410021
Leverandørens varenummer
WDE004495
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
Ja
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


