Schneider Electric - Exxact senterplate - universal for S-One og keystone - for 2 uttak - vinklet - hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - Nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481817037
Elnummer
6991181
Leverandørens varenummer
WDE002420
Typebeskrivelse
6991181
Anvendelse
Modular-Jack
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Med plugger/koblinger
Nei
Egnet for antall plugger/koblinger
2
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering
Ja
Med støvdeksel
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Uttaksretning
Skrå
Tekstfelt
Med merkefelt
Med preging/merking
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Blank
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging)
0
Med strekkavlastning
Nei
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Nei
Med belysning
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Enhet bredde
55 mm
Enhet høyde
55 mm
Enhet dybde
14 mm
Min. dybde på apparatboks
35 mm
Vinklet senterplate for 2x Actassi S-One DPM og/eller keystone konnektor. Det er mulig å kombinere f.eks. S-One konnektor og keystone adapter type USB. Monteres i veggboks cc 60 mm, alternativt påvegg i boks minimum 33 mm for kat 6 UTP og helst 47 mm for STP. Justerbart merkeskilt med 2 sider; blank, tekst og fargekoding. Kompletteres med konnektorer og Exxact ramme.