Utgått

Schneider Electric - Exxact "skirting" boks med 1 hull - Hvit - WDE015741

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact "skirting" boks med 1 hull - Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde sokkelistkanal - 140 mm

  • Antall patchkabler - 5

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Hvit

  • Monteringsretning - Loddrett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606489504595

Elnummer

1402554

Leverandørens varenummer

WDE015741

Typebeskrivelse

1402554

Høyde sokkelistkanal:

140 mm

Antall patchkabler:

5

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Hvit

Monteringsretning:

Loddrett

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Dekor:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Exxact enkel kappe for innfelt materiell