Schneider Electric - Exxact skj.nipp f/IP44 PVkappe - WDE002459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Exxact
EAN/GTIN
3606480210143
Elnummer
1222006
Leverandørens varenummer
WDE002459
Typebeskrivelse
Diverse
Gjengetype:
Uten
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Hvit
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


