Schneider Electric - Exxact termostat med touch-skjerm universal versjon hvit - WDE002491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...0,5 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480205019
Elnummer
5491526
Leverandørens varenummer
WDE002491
Typebeskrivelse
Termostater og regulatorer
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...0,5 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...50 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
PID
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
19 mm
Diameter:
71 mm
Klasse for temperaturregulator:
V
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


