Utgått

Schneider Electric - Exxact transistordimmer 315W metall - WDE004311

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact transistordimmer 315W metall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Kapasitiv last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480301926

Elnummer

1470209

Leverandørens varenummer

WDE004311

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Kapasitiv last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Slagfasthet:

IK02

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

29 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Transistordimmer for styring av ohmsk belastning eller elektroniske trafoer. To-veis funksjon i kombinasjon med impulsbrytere. Minnefunksjon av sist innstilte lysnivå. Kan oppgraderes til IP44 ved hjelp av tetningssats eller egen IP44 påveggskappe. Kan påmonteres LED lyssett som tilbehør. Frontplaten rundt trykknappen kan oppgraderes til transparent med fargeinnlegg eller til børstet stål.