Schneider Electric - Exxact universaldimmer DALI hvit - WDE002466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Monteringsmetode - Innfelt
Omformer inngang - nei
Lysverdiminne - Ja
Kan brukes med knapp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481374462
Elnummer
1481240
Leverandørens varenummer
WDE002466
Typebeskrivelse
1481240
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Monteringsmetode:
Innfelt
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm


