Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Exxact USB A+C uttak 45W Hvit - WDE002983

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact USB A+C uttak 45W Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Driftsspenningsområde - 220...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 3000 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482164734

Elnummer

1502648

Leverandørens varenummer

WDE002983

Typebeskrivelse

1502648

Modell / utførelse:

Andre

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Maks utgangsstrøm:

3000 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

RAL-nummer:

9003

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK04

Antibakteriell behandling:

nei

USB lader med 1xA uttak og 1xC uttak med power delivery teknologi for lading av mobiltelefoner, nettbrett og annen elektronikk. Utgangseffekt: Type A - 7,5W, Type C - 45W. Utgangsspenning: 5V DC
Kortslutnings-, overspennings og temperaturbeskyttelse.
Driftsspenning: 230V AC
Hvit farge. For innfelt montering i standard veggboks eller 35mm påveggskappe. Kan kombineres med rammer i Exxact-serien.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien