Schneider Electric - Exxact vribryter bryter 2-pol 0-1 hvit - WDE002205

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact vribryter bryter 2-pol 0-1 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 2

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Exxact

EAN/GTIN

3606480202667

Elnummer

1409981

Leverandørens varenummer

WDE002205

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Type bryter:

På-/Av-bryter

Antall poler:

2

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

16 A

Antall bryterposisjoner:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

400 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Vribryter med indikasjonslampe. For innfelt IP20 montering i veggboks cc 60mm eller i påveggskappe 35mm. Brukes som hovedbryter for vaskemaskiner, komfyrer, tørketromler etc. Inkludert låsbar knapp og rød signallampe 230V.