Schneider Electric - Exxact Wiser bryter for bluetooth tilkobling, hvit - WDE002910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489420529
Elnummer
1412348
Leverandørens varenummer
WDE002910
Typebeskrivelse
1412348
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
10 A
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bryterkapasitet:
0...2200 W
Type feste:
Feste med klo og skrue
Min. dybde på apparatboks:
46 mm


