Schneider Electric - Exxact Wiser LED dimmerpuck for bluetooth tilkobling - CCT5010-0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Merkespenning - 230...230 V
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481385772
Elnummer
4501698
Leverandørens varenummer
CCT5010-0001
Typebeskrivelse
4501698
Betjeningsmåte:
Andre
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
43 mm
Enhet høyde:
43 mm
Enhet dybde:
22 mm
Min. dybde på apparatboks:
23 mm


