Schneider Electric - Exxact Wiser trykk rele for bluetooth tilkobling - CCT5011-0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grå
Merkestrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481385765
Elnummer
4501697
Leverandørens varenummer
CCT5011-0001
Typebeskrivelse
4501697
Modell / utførelse:
Andre
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Merkestrøm:
10 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bryterkapasitet:
100...2200 W
Brytekapasitet HVAC:
0...0 W
Type feste:
Feste med skrue
Min. dybde på apparatboks:
23 mm


