Schneider Electric - F2-hor.-front/bak skjerm 2500 LVS04974 - LVS04974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 150 mm
Farge - Hvit
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481880451
Elnummer
2442952
Leverandørens varenummer
LVS04974
Typebeskrivelse
LVS04974
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
150 mm
Farge:
Hvit
Bredde:
400 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


