Schneider Electric - FASEOVERVÅKINGSRELE RM4TG20 200-500V ROTASJON/FASEBRUDD - RM4TG20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fasesekvensovervåking - nei
Spenningsmåleområde - 198...484 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110335514
Elnummer
4171824
Leverandørens varenummer
RM4TG20
Typebeskrivelse
4171824
Fasesekvensovervåking:
nei
Spenningsmåleområde:
198...484 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
220...440 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
220...440 V
Funksjon fasesviktovervåking:
nei
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
nei
Funksjon overspenninggjenkjenning:
nei
Funksjon assymetrigjenkjenning:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,65 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
80 mm