Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Ferdigkobl. sikr.skap 15JFA TN - NOR15FK/3R-TNOS

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Ferdigkobl. sikr.skap 15JFA TN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 3

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Type avdekning - Dør

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070748004182

Elnummer

1744553

Leverandørens varenummer

NOR15FK/3R-TNOS

Typebeskrivelse

1744553

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

3

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

Ja

Type tetning:

Andre

DIN-skinne:

nei

RAL-nummer:

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Ferdig koblet sikringsskap for bolig: Sikringskapene med målefelt er utviklet og tilpasset NEK400:2010. Det er lagt vekt på montasjevennlighet og kvalitet. I tråd med det utvidede kravet til jordfeilbeskyttelse og overspenningsbeskyttelse, og anbefalingene til 2P vern, benyttes det 2P jordfeilautomater og overspenningsvern i alle pakkene. For spesifikke behov og skreddersydde løsninger: kontakt oss!.Tekniske data: Nominell spenning Un: IT/TT: 230 V, TNc-s :230/400V, Frekvens: 50 Hz, I nominell: 63 A, Merkekortslutningsholdfasthet: = 10 kA, Beskyttelsesgrad: IP2XC, Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3. Farge: lys grå, RAL 9003