Schneider Electric - Feste for korrugert rør Ø17 - NSYCPTS17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480063633
Elnummer
2494988
Leverandørens varenummer
NSYCPTS17
Typebeskrivelse
2494988
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0


