Schneider Electric - Feste for korrugert rør Ø29 - NSYCPTS29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480063640
Elnummer
2494989
Leverandørens varenummer
NSYCPTS29
Typebeskrivelse
2494989
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


