Schneider Electric - Festeplate m 400mm søyle sort - XVUZ400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Rørlengde - 400 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485433165
Elnummer
4304111
Leverandørens varenummer
XVUZ400
Typebeskrivelse
4304111
Farge:
Svart
Rørlengde:
400 mm
Materiale:
Andre
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.


