Schneider Electric - Festeplate m 800mm søyle sort - XVUZ800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Rørlengde - 800 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485433172
Elnummer
4304112
Leverandørens varenummer
XVUZ800
Typebeskrivelse
4304112
Farge:
Svart
Rørlengde:
800 mm
Materiale:
Andre
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.


