Schneider Electric - Festesokkel max 3.6mm 100 stk IMT47000 - IMT47000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 18,7 mm
Bredde - 18,7 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 3,6 mm
Type feste - Lime
Høyde - 5,8 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489445669
Elnummer
1351159
Leverandørens varenummer
IMT47000
Typebeskrivelse
1351159
Lengde:
18,7 mm
Bredde:
18,7 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
3,6 mm
Type feste:
Lime
Høyde:
5,8 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-30...85 °C
Tilbehør til strips i Polyamid 66 og. Temperaturbestandighet fra -40ºC til +85ºC.


