Schneider Electric - Festesokkel max 4,8mm 100 stk - IMT46451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,8 mm
Type feste - Selvklebende
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486365731
Elnummer
1303728
Leverandørens varenummer
IMT46451
Typebeskrivelse
IMT46451
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,8 mm
Type feste:
Selvklebende
Farge:
Fargeløs
Høyde:
6,4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Thorsman selvklebende feste av Schneider Electric for strips 4,8 mm tie bredde.Den har 3M™ selvklebende bakside.Produktets mål er (B) 28 mm x (H) 28 mm x (D) 6,4 mm.Den består av PA (polyamid) 6,6 og er klar/fargeløs.Omgivelsestemperatur for drift er fra -30 °C til +85 °C.Emballasjen er laget av 100 % resirkulerbart materiale, og produktmengden er 100 stykker i en forseglet pose som kan pakkes opp igjen.Thorsman Festemateriell, f.eks. plugger og hulfeste, skruer, kabelvinger, alle er utformet for å gi best mulig resultat.Thorsman Festemateriell tilbyr et bredt utvalg fleksible og pålitelige løsninger for alle kundebehov og gir høy ytelse i et maksimalt antall applikasjoner.Produktet oppfyller standarden EN 62275.


